Beli Gergaji Mesin Potong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi MaterialDeskripsi:Multi Material untuk gergaji bundar genggam. Mata pisau yang cocok untuk pemotongan bahan apa pun dengan hasil yang rapi. Pemakaian cutting oil universal 2 607 001 409 dapat meningkatkan usia mata pisau beberapa kali lipat lebih lama saat memotong logam.atribut:
- Tooth Shape: TCG
- Cutting Result: Fine Cut
- Hook Angle (°) (α): -5
- BOSCH Sabre Saw Blades for Wood and MetalDeskripsi:Pisau mesin gergaji saber S 922 HF - Flexible for Wood and Metal. Material BIM. Desain gigi unit samping, tatahan. Untuk perbaikan palet, kayu dengan paku/logam (atribut:
- Body Material: HCS
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Thickness (mm): 1.25
- Tooth Design: side set, milled
- Width (mm): 19
- TRUSCO Cut SawDeskripsi:Common wood, laminated wood, plywood, concrete panel, bamboo, crosscut of hardwoodatribut:
- Blade Length (mm): 270
- Length (mm): 610
- Material: Blade / Knife For Carbon Steel, Handle / Rattan
- Weight (g): 183
- Purpose of Use: For cross cut of general wood, laminated wood, decorative plywood, plywood panel, bamboo, hard wood.
- Tip Saw Japan Tipped Sawatribut:
- Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
- Cutting Ability (mm) Iron and Steel: 6
- Cutting Ability (mm) Stainless Steel: 3
- Outside Diameter (mm): 180
- Blade Thickness (mm): 1.8
- Hole Diameter (mm): 20.0
- Number of Teeth: 36
- Purpose of Use: For cutting of common soft steel, angle, reinforcement, channel-formed steel, hanger rail, VLP pipe, PVC pipe, stainless steel.
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Plunge Cutting Saw BladeDeskripsi:Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. Lebar bilah pemotong 20 mm-nya yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. Sistem pemasangan kokoh pada bilah mengurangi goyangan untuk memungkinkan potongan hairline berkat transmisi daya langsung. Bilah ini ditujukan untuk memotong cekungan pada komponen furnitur, pemotongan rata pada pipa tembaga, dan untuk potongan benam pada papan eternit. Bilah ini memotong kayu dan logam yang tidak diperkeras, plastik lunak, dan panel laminasi plastik. Gunakan produk ini dengan semua power tool Starlock, Starlock Plus, dan Starlock Max serta multi-alat umum. Kombinasi BIM (bi-metal) yang kuat dari bilah HCS (baja karbon tinggi) dan gigi HSS (baja kecepatan tinggi) menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama saat memotong logam yang tidak diperkeras dan bahan abrasif. Sistem pemasangan Starlock Snap-In memungkinkan pelepasan dan penggantian bilah yang cepat dalam 3 detik tanpa harus menyentuh bilah. Sistem pemasangan ini menghasilkan transfer daya tertinggi berkat sambungan tight-fitting 3 dimensi antara mesin dan perkakas. Bilah Starlock AIZ 20 AB menghasilkan potongan halus pada kayu dan logam yang tidak diperkeras. - Lebar bilah pemotong 20mm yang sempit memungkinkan pengerjaan filigree. - Sistem pemasangan kokoh mengurangi goyangan dan memungkinkan potongan hairline. - Kombinasi BIM dari bilah HCS dan gigi HSS menahan keausan dan panas untuk masa pakai lama.
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- BOSCH Sabre Saw Blades for Metalatribut:
- Tooth Design: side set, milled
- Blade Material: Bi-Metal
- Blade Material Abbreviation: BIM
- Body Material: HCS
- Thickness (mm): 0.9
- Width (mm): 19
- Tip Saw Japan Tip Saw for stainlessatribut:
- Material: Base metal: Tool steel, Chip: Cermet
- Outside Diameter (mm): 180
- Blade Thickness (mm): 1.6
- Hole Diameter (mm): 20.0
- Maximum Working Speed (rpm): 5500
- Cutting Performance (mm): Stainless Steel 6
- Number of Blades: 60
- Purpose of Use: For cutting of stainless steel (3mm or less), hanger rail, stainless steel pipe, angle, galvalume steel plate, metal siding in general.
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- Tsubosan DIA Chainsaw File (Gergaji Mesin)atribut:
- Blade Length (mm): 80
- Overall Length (mm): 220
- Grain Size: #300
- monotaro Gold Cutting Edge Saw BladeDeskripsi:It is a bargain saw blade for DIY. The material adopts SK-7, it is excellent in processability (wear resistance is lowered accordingly).. For easy cutting work for DIYDokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Number of Threads per inch: 24 mountains
- Material: Carbon tool steel SK-7 (black plating treatment)
- Overall Length (mm): 265
- Plate Thickness (mm): 0.6
- Blade Thickness (mm): 0.6
- BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggamatribut:
- K3L License: Yes
- TANITEC Dry Tip SawDeskripsi:-A tipped saw compatible with dry cutter and tipped saw cutting machine for iron.-Low Spark and Low Noise Design.-With its tough brazing and innovative blade type, dry cutting is possible at high speed.-For cutting of thin section steel, lining pipe, gas pipe, cable tube/round, square steel pipe.atribut:
- Base Metal Materials: Tool Steel
- Tip Material: Carbide
- BAHCO Saber Saw BladeDeskripsi:-BAHCO SANDFLEX Series.-By using bimetal cobalt high speed steel, it has a good sharpness and is durable.-Precision abrasive teeth are also good for biting difficult-to-cut materials with long service life.-For cutting of stainless steel, iron, plastic, plywood, gypsum board, nailed wood and so on.
Daftar Harga Gergaji Mesin Potong Terbaru January 2026
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Multi Material | Rp259.900 |
| BOSCH Sabre Saw Blades for Wood and Metal | Rp79.900 |
| TRUSCO Cut Saw | Rp239.900 |
| Tip Saw Japan Tipped Saw | Rp589.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayu | Rp149.900 |
| BOSCH Plunge Cutting Saw Blade | Rp139.900 |
| RYU Gergaji Potong | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.599.900 |
| BOSCH Sabre Saw Blades for Metal | Rp90.900 |
| BOSCH Gergaji Lubang Bi-Metal untuk Logam, Alumunium, PVC dan Kayu | Rp42.900 |
Data diperbarui pada 19/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
































































































































































/P101578422-1.jpg)
/P102933471-1.jpg)